ステンレス ネジシャックル SUS316

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):9.80●ねじ径:W-3/4●B(mm):38●L(mm):76●D1(mm):19●D2(mm):19●d(mm):38●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:195-1911 注文コード02656276 品番A-1592
参考基準価格(税別)¥9,411 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):9.80●ねじ径:W-3/4●B(mm):38●L(mm):76●D1(mm):19●D2(mm):19●d(mm):38●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:195-1911 アズワン品番67-7189-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする