水本機械製作所
水本機械製作所の ナット
水本機械製作所の 六角ナット
水本機械製作所の 六角ナット(3種)
ステンレス パイプナット 全長50mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●A(mm):25●B(mm):6●L(mm):50●捻径:M-4●水本 ステンレス パイプナット 全長50mm●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:154-2786
注文コード
02656879
品番
A-2730
参考基準価格(税別)
¥543
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。、筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
仕様
●A(mm):25●B(mm):6●L(mm):50●捻径:M-4●水本 ステンレス パイプナット 全長50mm●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:154-2786
アズワン品番
67-7190-60