曜日別特売
No.380 プラスチックグローブ ミリオン(共和) 02656941

プラスチックグローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズMサイズ
内容量1ケース(10箱×100枚)注文コード02656941品番No.380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

左右兼用。ピッタリフィットする超薄手仕上げのパウダーフリータイプです。

サイズ
Mサイズ
質量(g/枚)
5.6
厚さ(mm)
指先:0.08以上
全長(mm)
240以上
タイプ
粉なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
主原料
PVC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする