ミリオン(共和)
プラスチックグローブ
左右兼用。ピッタリフィットする薄手仕上げのパウダーフリータイプです。
厚さ(mm)
指先:0.05以上
全長(mm)
240以上
タイプ
粉なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
主原料
PVC
内容量
1ケース(10箱×100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02656950
No.390
Mサイズ
4.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02657020
No.390
Sサイズ
4.2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02657029
No.390
Lサイズ
4.8
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください