ミリオン(共和)
プラスチックグローブ
左右兼用。ピッタリフィットする超薄手仕上げのパウダーフリータイプです。
厚さ(mm)
指先:0.08以上
全長(mm)
240以上
タイプ
粉なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
主原料
PVC
内容量
1ケース(10箱×100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02656907
No.380
Sサイズ
5.2
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02656941
No.380
Mサイズ
5.6
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02657002
No.380
Lサイズ
6.4
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください