ミリオン(共和)
プラスチックグローブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
Sサイズ
Lサイズ
Mサイズ
Sサイズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱×100枚)
注文コード
02657020
品番
No.390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
左右兼用。ピッタリフィットする薄手仕上げのパウダーフリータイプです。
サイズ
Sサイズ
質量(g/枚)
4.2
厚さ(mm)
指先:0.05以上
全長(mm)
240以上
タイプ
粉なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
主原料
PVC