ミリオン(共和)
ミリオン ニトリルグローブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×300枚)
注文コード
02657038
品番
No.700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
独自の"スマートパック"で指先同士がからまりにくく、3枚ずつ箱から取り出しやすい、ニトリルグローブです。
厚さ(mm)
指先:0.08±0.03
全長(mm)
230以上
色
濃紺
サイズ
Lサイズ
タイプ
粉なし
質量(g/枚)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
主原料
ニトリルゴム(NBR)