水本機械製作所
ステンレス ビッグアイナット 鋳造製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M-16●D(mm):16●L(mm):68●H(mm):81●A(mm):39●B(mm):34●使用荷重(kN):3.43●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2355
注文コード
02657089
品番
INB-16M
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●ねじ径:M-16●D(mm):16●L(mm):68●H(mm):81●A(mm):39●B(mm):34●使用荷重(kN):3.43●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2355
アズワン品番
67-7191-01