曜日別特売
INB-5M ステンレス ビッグアイナット 鋳造製 水本機械製作所 02657125

ステンレス ビッグアイナット 鋳造製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径:M-5●D(mm):5●L(mm):26●H(mm):30●A(mm):14●B(mm):11●使用荷重(kN):0.25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2400注文コード02657125品番INB-5M
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。

仕様●ねじ径:M-5●D(mm):5●L(mm):26●H(mm):30●A(mm):14●B(mm):11●使用荷重(kN):0.25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2400アズワン品番67-7191-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする