水本機械製作所
ステンレス ロッキングピンシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.96●ねじ径:M-8●B(mm):14●D(mm):7●L(mm):28●t(mm):7●b(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4597
注文コード
02657850
品番
B-1529
参考基準価格(税別)
¥904
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):1.96●ねじ径:M-8●B(mm):14●D(mm):7●L(mm):28●t(mm):7●b(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4597
アズワン品番
67-7193-04