横浜ディスプレイミュージアム
バーチリーフスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02657930
品番
FG-5222
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
全長(cm)
70
寸法(Φcm)
葉径:3.7~5