ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):0.25●D1(mm):2●D2(mm):9●L1(mm):100●L2(mm):75●L3(mm):80●S(mm):90●W1(mm):80●W2(mm):50●D3(mm):9●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:147-8209 注文コード02658909 品番KBH-8
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

フックが180°回転します。、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。、現場設備のケーブル収納に。

仕様●使用荷重(kN):0.25●D1(mm):2●D2(mm):9●L1(mm):100●L2(mm):75●L3(mm):80●S(mm):90●W1(mm):80●W2(mm):50●D3(mm):9●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:147-8209 アズワン品番67-7195-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする