水本機械製作所
水本機械製作所の 電路支持材/支持金具
水本機械製作所の 形鋼用配線・配管部材
水本機械製作所の 吊金具
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.18●ねじ径:W1/4●ドリル径(mm):11●A(mm):12●B(mm):12●D(mm):5.5●L(mm):51●L1(mm):39●W(mm):20●S(mm):10●T(mm):2●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●セット内容/付属品:カットアンカー付●コード番号:154-3714
注文コード
02659110
品番
QH-5W
参考基準価格(税別)
¥527
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.18●ねじ径:W1/4●ドリル径(mm):11●A(mm):12●B(mm):12●D(mm):5.5●L(mm):51●L1(mm):39●W(mm):20●S(mm):10●T(mm):2●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●セット内容/付属品:カットアンカー付●コード番号:154-3714
アズワン品番
67-7196-02