水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
ストレートフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.45●A(mm):110●B(mm):60●D(mm):45●L(mm):270●W(mm):98●d(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5099
注文コード
02659566
品番
A-2385
参考基準価格(税別)
¥8,926
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。、吊り具として。
仕様
●使用荷重(kN):2.45●A(mm):110●B(mm):60●D(mm):45●L(mm):270●W(mm):98●d(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5099
アズワン品番
67-7197-28