水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
ストレートフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):3.43●A(mm):120●B(mm):60●D(mm):50●L(mm):295●W(mm):104●d(mm):22●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5018
注文コード
02659575
品番
A-2386
参考基準価格(税別)
¥11,990
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。、吊り具として。
仕様
●使用荷重(kN):3.43●A(mm):120●B(mm):60●D(mm):50●L(mm):295●W(mm):104●d(mm):22●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5018
アズワン品番
67-7197-29