スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):0.59●L(mm):78.5●S(mm):10●W(mm):32●d(mm):14.5●D1(mm):5●D2(mm):4●H(mm):13.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8028 注文コード02659591 品番BL-5
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):0.59●L(mm):78.5●S(mm):10●W(mm):32●d(mm):14.5●D1(mm):5●D2(mm):4●H(mm):13.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8028 アズワン品番67-7197-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする