水本機械製作所
スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.78●L(mm):84.5●S(mm):9●W(mm):34●d(mm):18●D1(mm):6●D2(mm):4.5●H(mm):17.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6492
注文コード
02659600
品番
BL-6
参考基準価格(税別)
¥1,791
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.78●L(mm):84.5●S(mm):9●W(mm):34●d(mm):18●D1(mm):6●D2(mm):4.5●H(mm):17.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6492
アズワン品番
67-7197-44