水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
スナップフックBL型 ベルトタイプ BLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.59●L(mm):77●S(mm):10●W(mm):32●d(mm):16.5●D1(mm):5●D2(mm):4●H(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9652
注文コード
02659618
品番
BL-5V
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、アイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.59●L(mm):77●S(mm):10●W(mm):32●d(mm):16.5●D1(mm):5●D2(mm):4●H(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9652
アズワン品番
67-7197-45