スナップフックシャックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):1.18●S(mm):11●D1(mm):8●D2(mm):8●L1(mm):108●L2(mm):14●W1(mm):41●W2(mm):16●捻径:M-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5027 注文コード02659636 品番A-2442
参考基準価格(税別)¥3,199 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。

仕様●使用荷重(kN):1.18●S(mm):11●D1(mm):8●D2(mm):8●L1(mm):108●L2(mm):14●W1(mm):41●W2(mm):16●捻径:M-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5027 アズワン品番67-7197-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする