スナップフックシャックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):0.78●S(mm):9●D1(mm):6●D2(mm):6●L1(mm):84●L2(mm):10●W1(mm):32●W2(mm):15●捻径:M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2960 注文コード02659645 品番A-2441
参考基準価格(税別)¥1,964 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。

仕様●使用荷重(kN):0.78●S(mm):9●D1(mm):6●D2(mm):6●L1(mm):84●L2(mm):10●W1(mm):32●W2(mm):15●捻径:M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2960 アズワン品番67-7197-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする