GL-5383 リサイクルアイビーブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02659646

リサイクルアイビーブッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は幅など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
幅(cm)
31
注文コード
02659646
品番
GL-5383
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
幅(cm)
31
全長(cm)
62
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE、鉄
色
グリーン
寸法(Φcm)
葉径:2.7~6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする