リサイクルアイビーブッシュ

リサイクルアイビーブッシュ - 横浜ディスプレイミュージアムリサイクルアイビーブッシュ - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE、鉄
色
グリーン
寸法(Φcm)
葉径:2.7~6
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GL-5383 0265964602659646GL-53833162
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
GL-5381 0266626002666260GL-53812057
¥780
¥779
¥857(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする