水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
スパイキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●L(mm):400●W(mm):25●d(mm):6●L1(mm):197●h(mm):5.5●t(mm):1.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2943
注文コード
02659679
品番
A-1084
参考基準価格(税別)
¥16,901
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。、ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します。、「シノ」とも呼ばれます。
仕様
●L(mm):400●W(mm):25●d(mm):6●L1(mm):197●h(mm):5.5●t(mm):1.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2943
アズワン品番
67-7197-74