水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
スパイキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●L(mm):350●W(mm):25●d(mm):6●L1(mm):134●h(mm):5.5●t(mm):1●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5087
注文コード
02659688
品番
A-1083
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。、ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します。、「シノ」とも呼ばれます。
仕様
●L(mm):350●W(mm):25●d(mm):6●L1(mm):134●h(mm):5.5●t(mm):1●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5087
アズワン品番
67-7197-73