曜日別特売
A-2642 ダブルワイヤークリップ 水本機械製作所 02659907

ダブルワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合ロープ径(mm):2●ねじ径:M4●L(mm):34●W(mm):15●P(mm):17●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8063注文コード02659907品番A-2642
参考基準価格(税別)¥354販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。

仕様●適合ロープ径(mm):2●ねじ径:M4●L(mm):34●W(mm):15●P(mm):17●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8063アズワン品番67-7198-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする