水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
チェーン用パーツ クイックロックキャッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L(mm):60●S(mm):9●B1(mm):20●B2(mm):18.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2962
注文コード
02659959
品番
A-2604
参考基準価格(税別)
¥1,886
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バネの力を利用したスライド式です。、環を閉じたときロックすることができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L(mm):60●S(mm):9●B1(mm):20●B2(mm):18.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2962
アズワン品番
67-7198-25