水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
チェーン用パーツ 線径4mm 長さ40mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):4●L(mm):40●S(mm):6●W(mm):20●d1(mm):4.5●d2(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6610
注文コード
02659995
品番
A-2605
参考基準価格(税別)
¥613
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):4●L(mm):40●S(mm):6●W(mm):20●d1(mm):4.5●d2(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6610
アズワン品番
67-7198-47