水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
フェアリーダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●L(mm):150●W(mm):40●d(mm):8.2●L1(mm):30●P(mm):130●R(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-2930
注文コード
02660781
品番
A-1070
参考基準価格(税別)
¥12,069
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします。
仕様
●L(mm):150●W(mm):40●d(mm):8.2●L1(mm):30●P(mm):130●R(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-2930
アズワン品番
67-7200-70