水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
フェアリーダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●L(mm):200●W(mm):50●d(mm):8.5●P1(mm):30●L1(mm):40●P(mm):180●R(mm):16.5●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-6615
注文コード
02660790
品番
A-1071
参考基準価格(税別)
¥23,030
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします。
仕様
●L(mm):200●W(mm):50●d(mm):8.5●P1(mm):30●L1(mm):40●P(mm):180●R(mm):16.5●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-6615
アズワン品番
67-7200-71