水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
フェアリーダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●L(mm):300●W(mm):65●d(mm):12.5●P1(mm):35●L1(mm):60●P(mm):270●R(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-2967
注文コード
02660799
品番
A-1073
参考基準価格(税別)
¥47,544
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします。
仕様
●L(mm):300●W(mm):65●d(mm):12.5●P1(mm):35●L1(mm):60●P(mm):270●R(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-2967
アズワン品番
67-7200-73