横浜ディスプレイミュージアム
ジンジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
LAV
LAV
BTY
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02660870
品番
FF-3121
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
LAV
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
52
花径(cm)
10~11.5