曜日別特売
FG-5290 ジューシーベリーピック 横浜ディスプレイミュージアム 02660967

ジューシーベリーピック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02660967
品番
FG-5290
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
材質
PE、鉄、PS、紙、実:PS
クリームパープル
全長(cm)
24
実径(cm)
1~1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする