水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
ミニクリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.16●L(mm):58●S(mm):14●W(mm):30●d(mm):10●R(mm):12●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-6657
注文コード
02661115
品番
A-2431
参考基準価格(税別)
¥1,053
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SUS316で、耐食性に優れます。、フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.16●L(mm):58●S(mm):14●W(mm):30●d(mm):10●R(mm):12●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-6657
アズワン品番
67-7202-11