水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
ミニクリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.13●L(mm):45●S(mm):10●W(mm):22●d(mm):7●R(mm):8●t(mm):4.5●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-9871
注文コード
02661131
品番
A-2430
参考基準価格(税別)
¥873
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SUS316で、耐食性に優れます。、フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.13●L(mm):45●S(mm):10●W(mm):22●d(mm):7●R(mm):8●t(mm):4.5●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-9871
アズワン品番
67-7202-10