水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
ミニクリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.03●L(mm):26●S(mm):5●W(mm):12●d(mm):4.2●R(mm):4●t(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:336-9603
注文コード
02661140
品番
A-1936
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SUS316で、耐食性に優れます。、フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.03●L(mm):26●S(mm):5●W(mm):12●d(mm):4.2●R(mm):4●t(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:336-9603
アズワン品番
67-7202-09