水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
ロープフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.59●D(mm):8●L(mm):104●S(mm):14●W(mm):36●R(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0337
注文コード
02661569
品番
A-2502
参考基準価格(税別)
¥1,989
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.59●D(mm):8●L(mm):104●S(mm):14●W(mm):36●R(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0337
アズワン品番
67-7203-35