水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
ロックフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.18●D(mm):9.5●L(mm):91●S(mm):18●W(mm):52●d(mm):16●D2(mm):5●R(mm):8●T1(mm):8●T2(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1384
注文コード
02661736
品番
A-2078
参考基準価格(税別)
¥2,137
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2回の動作でなければ開かないフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):1.18●D(mm):9.5●L(mm):91●S(mm):18●W(mm):52●d(mm):16●D2(mm):5●R(mm):8●T1(mm):8●T2(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1384
アズワン品番
67-7203-72