水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
ロックフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.78●D(mm):7.5●L(mm):67●S(mm):12●W(mm):40●d(mm):12●D2(mm):3.5●R(mm):5●T1(mm):5.7●T2(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9797
注文コード
02661745
品番
A-2077
参考基準価格(税別)
¥1,524
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2回の動作でなければ開かないフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.78●D(mm):7.5●L(mm):67●S(mm):12●W(mm):40●d(mm):12●D2(mm):3.5●R(mm):5●T1(mm):5.7●T2(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9797
アズワン品番
67-7203-71