ロングアイフック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):0.29●A(mm):30●D(mm):10●L(mm):68●d(mm):6.2●B1(mm):120●B2(mm):100●H(mm):64●h(mm):50●t(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6643 注文コード02661797 品番A-2194
参考基準価格(税別)¥2,074 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。、掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。、壁面。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。、食品加工現場の道具掛けとして使用。

仕様●使用荷重(kN):0.29●A(mm):30●D(mm):10●L(mm):68●d(mm):6.2●B1(mm):120●B2(mm):100●H(mm):64●h(mm):50●t(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6643 アズワン品番67-7203-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする