環付スナップフックNBL型 ベルトタイプ NBLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):0.64●L(mm):77●S(mm):8●W(mm):32●d(mm):16.5●D1(mm):5●D2(mm):4●H(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6449 注文コード02662129 品番NBL-5V
参考基準価格(税別)¥1,941 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):0.64●L(mm):77●S(mm):8●W(mm):32●d(mm):16.5●D1(mm):5●D2(mm):4●H(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6449 アズワン品番67-7205-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする