水本機械製作所
水本機械製作所の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
水本機械製作所の 洗浄周辺用品
水本機械製作所の 実験研究用カゴ/バスケット
洗浄カゴ 角型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02662741
品番
A-2391
参考基準価格(税別)
¥21,261
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、洗浄カゴとして
仕様
●外形寸法(mm)幅:200●外形寸法(mm)奥行:400●外形寸法(mm)高さ:200●線径網(mm):0.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1359
アズワン品番
67-7206-84