水本機械製作所
水本機械製作所の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
水本機械製作所の 洗浄周辺用品
水本機械製作所の 実験研究用カゴ/バスケット
洗浄カゴ 角型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02662750
品番
A-2390
参考基準価格(税別)
¥19,847
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、洗浄カゴとして
仕様
●外形寸法(mm)幅:300●外形寸法(mm)奥行:300●外形寸法(mm)高さ:300●線径網(mm):0.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1924
アズワン品番
67-7206-86