洗浄カゴ 角型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02662768 品番 A-2388
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、洗浄カゴとして

仕様●外形寸法(mm)幅:200●外形寸法(mm)奥行:200●外形寸法(mm)高さ:200●線径網(mm):0.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5056 アズワン品番67-7206-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする