洗浄カゴ 角型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02662777 品番 A-2387
参考基準価格(税別)¥4,856 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、洗浄カゴとして

仕様●外形寸法(mm)幅:150●外形寸法(mm)奥行:150●外形寸法(mm)高さ:150●線径網(mm):0.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0332 アズワン品番67-7206-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする