横浜ディスプレイミュージアム
ダリア×3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
P
BTY
Y
P
全長(cm)
59
53
52
59
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02662866
品番
FF-3088
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、、鉄
色
P
全長(cm)
59
花径(cm)
9