横浜ディスプレイミュージアム
ダリア×3
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
BTY
P
Y
全長(cm)
52
53
59
材質
ポリエステル、PE、、鉄
ポリエステル、PE、、鉄、PA
ポリエステル、PE、鉄
花径(cm)
9
9.5
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02657607
FF-3087
ポリエステル、PE、、鉄、PA
BTY
53
9.5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02661220
FF-3045
ポリエステル、PE、鉄
Y
52
9
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02662866
FF-3088
ポリエステル、PE、、鉄
P
59
9
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02666251
FF-3087
ポリエステル、PE、、鉄、PA
Y
53
9.5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02665429
FF-3045
ポリエステル、PE、鉄
BTY
52
9
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
02666190
FF-3088
ポリエステル、PE、、鉄
Y
59
9
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください