セントラル科学
セントラル科学の 環境測定(自然環境/安全環境)
セントラル科学の ガス分析
セントラル科学の 検知管・発煙管
界面検知器 チェックボーイ CB-01
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02663075
品番
C00005797
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
適切な汚泥管理で確実な汚泥濃縮をサポート、汚泥界面を検知するとブザーで知らせる、小型で軽量な測定器です
本製品は10mケーブルです。
仕様
●検知方式:近赤外線変調透過式●検知動作:音によるアラーム●使用温度:0〜50℃●電源:DC9V 乾電池(S-006P)、連続8時間、乾電池消耗警報付き(ランプ点滅)●本体寸法、重量:97(w)×49(D)×130(H)mm、約265g●センサー寸法:44(W)×18(D)×120(H)mm●本体ベルト掛付き●※ケーブルは5m、15mもありますのでご購入にはご注意ください
アズワン品番
67-7208-31
注意
●※ケーブルは5m、15mもありますのでご購入にはご注意ください