パーティクルプラス
パーティクルプラスの パーティカルカウンター・アンビエントモニタ
エアリーテクノロジーリモートパーティクルカウンタ ATRシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02663669
品番
ATR306P
参考基準価格(税別)
¥725,000
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト
小型リモートセンサ。ポンプ内蔵。
仕様
●粒径:0.3um〜10um●6粒径選択●流量:2.83LPM●最大可測濃度:30,000,000/CF・1,060/CC●計数効率:50±20%@0.3um PSL・100%±10%@0.45um●偽計数:<1カウント・60分●メモリー:45,000●500ロケーション●USB、Ethernet、USBメモリー●IMS ソフト付属●電池なし
アズワン品番
67-7209-76