パーティクルプラス
パーティクルプラスの パーティカルカウンター・アンビエントモニタ
エアリーテクノロジーリモートパーティクルカウンタ ATRシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02663696
品番
ATR506
参考基準価格(税別)
¥565,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト
ポンプなし、クリティカルオリフィスまたは定量ポンプ。
仕様
●粒径:0.5um〜10um●6粒径選択●流量:2.83LPM●最大可測濃度:30,000,000/CF・1,060/CC●計数効率:50±20%@0.5um PSL・100%±10%@0.75um●偽計数:<1カウント・60分●メモリー:45,000●500ロケーション●USB、Ethernet、USBメモリー●IMS ソフト付属
アズワン品番
67-7209-79