パーティクルプラス
エアリーテクノロジーベンチトップパーティクルカウンタ ATBシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
アズワン品番
67-7209-80
67-7209-81
67-7209-80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02663721
品番
ATB306
参考基準価格(税別)
¥800,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
ベンチトップ型リモートセンサ、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト、ポンプ内蔵
仕様
●粒径:0.3um~10um●6粒径選択●流量:2.83LPM●最大可測濃度:30,000,000/CF・1,060/CC●計数効率:50±20%@0.3um PSL・100%±10%@0.45um●偽計数:<1カウント・60分●メモリー:45,000●電池駆動連続:10時間●500ロケーション●USB、Ethernet、USBメモリー●IMS ソフト付属
アズワン品番
67-7209-80